text.skipToContent text.skipToNavigation

Acél Felületkezeletlen 100 M6X12


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 100
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 12 mm
Osztály 100
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b 24
d-D M6
dc (max.) 13.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 6
L (mm) 12
P 1
s 5

Cikkszámok

Cikkszám 07095.060.012
EAN 8715492063649
UBB 952351497476
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.