text.skipToContent text.skipToNavigation

Acél Felületkezeletlen 100 M5X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 100
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 20 mm
Osztály 100
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b 22
d-D M5
dc (max.) 11
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 20
P 0.8
s 4

Cikkszámok

Cikkszám 07095.050.020
EAN 8715492063625
UBB 952351497211
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.