text.skipToContent text.skipToNavigation

Acél Felületkezeletlen 100 M12X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 100
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 20 mm
Osztály 100
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b 36
d-D M12
dc (max.) 22.5
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 12
L (mm) 20
P 1.75
s 10

Cikkszámok

Cikkszám 07095.120.020
EAN 8715492063816
UBB 952351499118
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.