Önzáró belső kulcsnyílású csavarok
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
Önzáró belső kulcsnyílású csavarok
07095
07095.100.040
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
Acél Felületkezeletlen 100 M10X40
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
100
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
40 mm
Osztály
100
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b
32
d-D
M10
dc (max.)
19.5
Tövigmenetes L ≤
35
k (max.)
10
L (mm)
40
P
1.5
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
07095.100.040
EAN
8715492063809
UBB
952351499035
UNSPSC
31161605
További információk letöltése