text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus szám curt.lck 145 31.5mm al ezüst


Cikkszám 6E026348
Szín Egyéb
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 14
Kilincs átmérője (mm) 5
Zár szélessége (mm) 31.5
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Alumínium
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 14
Kilincs átmérője (mm) 5
Zár szélessége (mm) 31.5
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Alumínium
Kilincs magassága (mm) 26
Anyag (zár) bilincs Egyéb
Diszkoszos modell Nem
Zár vastagsága (mm) 15.5
Kombinációs zárral Igen
Azonos kulcsú Igen
Márka Abus
Type Combination Lock

Cikkszámok

Cikkszám 6E026348
EAN 4003318466205
UNSPSC 46171501
Gyártó cikksz 46620
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.