text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS Hengerzárak 43MM AL


Cikkszám 3J645000
Szín Fehér
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 22
Kilincs átmérője (mm) 6.5
Zár szélessége (mm) 43
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Alumínium
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fehér
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 22
Kilincs átmérője (mm) 6.5
Zár szélessége (mm) 43
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Alumínium
Kilincs magassága (mm) 23
Anyag (zár) bilincs Acél
Diszkoszos modell Nem
Zár vastagsága (mm) 18
Kombinációs zárral Nem
Azonos kulcsú Igen
Type Lock Tag Lock

Cikkszámok

Cikkszám 3J645000
EAN 4003318802874
UBB 500729689231
UNSPSC 46171501
Gyártó cikksz 80287 4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.