text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS Hengerzárak 36MM BRASS


Cikkszám 4G994370
Szín Jaune
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 14.5
Kilincs átmérője (mm) 6.5
Zár szélessége (mm) 36
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Sárgaréz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Jaune
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 14.5
Kilincs átmérője (mm) 6.5
Zár szélessége (mm) 36
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Sárgaréz
Kilincs magassága (mm) 24.5
Anyag (zár) bilincs Acél
Diszkoszos modell Nem
Kombinációs zárral Nem
Azonos kulcsú Igen
Márka Abus
Type Padlock

Cikkszámok

Cikkszám 4G994370
EAN 4003318541919
UBB 500729708536
UNSPSC 46171501
Gyártó cikksz 54191 9
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.