text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS BÁBU 40MM


Cikkszám 6V745929
Szín Sárgaréz
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 23
Kilincs átmérője (mm) 6.5
Zár szélessége (mm) 40
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Sárgaréz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Sárgaréz
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 23
Kilincs átmérője (mm) 6.5
Zár szélessége (mm) 40
Kulcsok száma 1
Anyagzár tok Sárgaréz
Kilincs magassága (mm) 22
Anyag (zár) bilincs Acél
Diszkoszos modell Nem
Zár vastagsága (mm) 16
Kombinációs zárral Nem
Azonos kulcsú Igen
Márka Abus
Type Cylinder Padlock

Cikkszámok

Cikkszám 6V745929
EAN 4003318024566
UBB 500719599077
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 2456
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.