Hengerzárak
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
Műhelyberendezés
Csuklós pántok és zárak
Hengerzárak
6L544481
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
Hengeres lakat 220/70 zártest-w.70mm ABUS
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6L544481
Szín
Rozsdamentes acél
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
19.5
Kilincs átmérője (mm)
10
Zár szélessége (mm)
70
Kulcsok száma
1
Anyagzár tok
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Rozsdamentes acél
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
19.5
Kilincs átmérője (mm)
10
Zár szélessége (mm)
70
Kulcsok száma
1
Anyagzár tok
Rozsdamentes acél
Kilincs magassága (mm)
17
Anyag (zár) bilincs
Acél
Diszkoszos modell
Nem
Zár vastagsága (mm)
27
Kombinációs zárral
Nem
Azonos kulcsú
Igen
Márka
Abus
Árucikk kód
83011000
Type
Round Padlock
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6L544481
EAN
4003318823954
UNSPSC
46171501
Gyártó cikksz
82395 4