text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó dugókulcs 19mm


Cikkszám E2165.190.001
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 13
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód 8204200000
Type Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám E2165.190.001
EAN 8717981016396
UBB 240122748660
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO2012-0-019
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.