Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Horganyzott 8.807470
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Rozsdamentes acél A251060
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Felületkezeletlen 010.907400
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Horganyzott 010.907405
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Rozsdamentes acél A455060
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Felületkezeletlen 08.807465
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 010.907407
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passziválással 08.807473
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Alumínium P60 M6X2545208.060.025
Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Lubrinox A251063
Información general
Los tornillos de cabeza avellanada con hexágono interior DIN ≈7991 son elementos de fijación esenciales conocidos por su fiabilidad y versatilidad. Estos tornillos se utilizan ampliamente en diversas industrias debido a su diseño y rendimiento superiores. Tanto si es un profesional en este campo como un entusiasta del bricolaje, comprender las especificaciones y características de los tornillos DIN ≈7991 es fundamental para sus proyectos.
El recubrimiento Lubrinox elimina la necesidad de lubricación adicional durante la instalación. Esto no sólo ahorra tiempo, sino que también garantiza un montaje más fluido sin comprometer el rendimiento del sujetador. Previene el desgaste, lo cual es especialmente valioso en aplicaciones donde se requiere un par elevado o ajustes frecuentes.
Para ambientes exteriores o corrosivos se recomienda utilizar tornillos grado A4 DIN ≈7991. Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable con una excelente resistencia a la corrosión, lo que los hace ideales para soportar condiciones climáticas adversas y la exposición a la humedad.
Sí, los tornillos DIN ≈7991 están diseñados para ser compatibles con herramientas y equipos hexagonal estándar. Esta facilidad de uso garantiza que pueda incorporar fácilmente estos tornillos en sus proyectos sin necesidad de herramientas especializadas.
En conclusión, los tornillos de cabeza avellanada con hexágono interior DIN ≈7991 son una opción versátil y confiable para diversas aplicaciones, y ofrecen una amplia gama de especificaciones y características opcionales como el recubrimiento Lubrinox. Al comprender las especificaciones y ventajas del producto, podrá tomar una decisión informada para sus necesidades específicas. Si tiene más preguntas o necesita ayuda, no dude en comunicarse con nosotros.
Póngase en contacto con Fabory para todas sus necesidades de fijación
Para pedidos al por mayor o consultas sobre tornillos de cabeza avellanada con hexágono interior DIN ≈7991, no dude en comunicarse con uno de nuestros expertos. Estamos aquí para brindarle soluciones que satisfagan sus necesidades.
No dude en echar un vistazo a nuestra tienda web y explorar nuestros otros productos DIN, como: