text.skipToContent text.skipToNavigation

911LG-HM9D KEY CLIP WITH HEX. KEYS


With ball ends. Long. CV steel. Hardened and nickel-plated. Long leg with ball end. Allows screwing at an angle of up to 30°. Chamfered short leg

Cikkszám 46805AMF
Kialakítás Egyéb
Méretek (mm) 1.5-10
Kulcsok száma 9
Gömbfejjel Igen
Darabonkénti súly (g) 420
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Méretek (mm) 1.5-10
Kulcsok száma 9
Gömbfejjel Igen
Darabonkénti súly (g) 420
Model 911LG-HM9D

Leírás

With ball ends. Long. CV steel. Hardened and nickel-plated. Long leg with ball end. Allows screwing at an angle of up to 30°. Chamfered short leg

Cikkszámok

Cikkszám 46805AMF
EAN 4020772046804
UBB 500617747042
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 46805
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.