text.skipToContent text.skipToNavigation

Haakse schroevendraaierset 911LG-BM8D 8-delig schuifcassette SW 2-10 mm lang kog


Avec têtes sphériques. Long. Acier CV. Trempée et nickelée. Branche longue avec tête sphérique. Permet un vissage jusqu’à un angle de 30°

Objednací číslo 46078AMF
Diseño Otro
Tamaños (mm) 2-10
Número de llaves 8
Con cabeza esférica
Peso por pieza (g) 530
Baleno po 1

Specifikace

Diseño Otro
Tamaños (mm) 2-10
Número de llaves 8
Con cabeza esférica
Peso por pieza (g) 530
Codigo SA 82054000
Model 911LG-BM8D

Popis

Avec têtes sphériques. Long. Acier CV. Trempée et nickelée. Branche longue avec tête sphérique. Permet un vissage jusqu’à un angle de 30°

Čísla materiálu

Objednací číslo 46078AMF
EAN 4020772046071
UBB 500617743405
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 46078
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.