text.skipToContent text.skipToNavigation

898017 125 x 22,2 Tyrolit lapátos tárcsa


A Strip-It durva tisztítótárcsával könnyedén eltávolíthatja a munkadarabról a rozsdát, a festéket, a lakkot és az alváz alatti tömítőanyagot. Az agresszív csiszolóanyaggal dúsított porózus nejlonszálak minden kihívásnak megfelelnek. Emellett megakadályozzák, hogy a kerék eltömődjön vagy elkenődjön. A Strip-It anyagot egy merev üvegszálas hordozóra viszi

Cikkszám T6243.125.222
Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Festékhez alkalmas Igen
CAMI szerinti granuláció 20
Szóródás Open
Márka Tyrolit
Model 27GR
Type Cleaning Disc

Leírás

A Strip-It durva tisztítótárcsával könnyedén eltávolíthatja a munkadarabról a rozsdát, a festéket, a lakkot és az alváz alatti tömítőanyagot. Az agresszív csiszolóanyaggal dúsított porózus nejlonszálak minden kihívásnak megfelelnek. Emellett megakadályozzák, hogy a kerék eltömődjön vagy elkenődjön. A Strip-It anyagot egy merev üvegszálas hordozóra viszik fel, amelyet kifejezetten sarokcsiszolókra terveztek. A kerámia korundból készült Strip-It durva tisztítókorong (A EX. COARSE) keményebb, agresszívebb és keményebb a standard változathoz (S COARSE) képest. Ez csendes, fáradásmentes csiszolást biztosít a kezelő számára, a tárcsával együtt alacsony hőtermeléssel.

Cikkszámok

Cikkszám T6243.125.222
EAN 9003178980175
UBB 500503094707
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 898017
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.