text.skipToContent text.skipToNavigation

8008 A Zyklop Mini 3 1/4 hüvelyk 60 fogas Zyklop Mini 3 1/4 hüvelyk 60 fogas


8008 A Zyklop Mini 3 racsni 1/4", meghajtással, 1/4", x 87 mmA Wera Zyklop Mini 3 racsni foglalatokhoz. Egyszerű működtetés akár egy kézzel is szűk csavarozási kihívások esetén. Cseppentve kovácsolt teljes acél kivitel. A finom fogazású, 60 fogú mechanizmus kis, 6°-os visszahajlási szöget tesz lehetővé a precíz munkavégzéshez. A bütykös kerék gyors csav

Article number 4C230844
Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 87
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Packed per 1

Specifications

Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 87
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Visszahajlási szög (°) 4.7
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Igen
Bitekhez alkalmas Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
Aljzatokhoz alkalmas Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Reversible Ratchet

Description

8008 A Zyklop Mini 3 racsni 1/4", meghajtással, 1/4", x 87 mmA Wera Zyklop Mini 3 racsni foglalatokhoz. Egyszerű működtetés akár egy kézzel is szűk csavarozási kihívások esetén. Cseppentve kovácsolt teljes acél kivitel. A finom fogazású, 60 fogú mechanizmus kis, 6°-os visszahajlási szöget tesz lehetővé a precíz munkavégzéshez. A bütykös kerék gyors csavarozást tesz lehetővé szűk helyeken, amikor nincs hely a racsnira. Egyszerű balra/jobbra váltás. Ergonomikusan formázott racsnifej és kar.

Article numbers

Article number 4C230844
EAN 4013288211699
UBB 500711186865
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05003793001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.