text.skipToContent text.skipToNavigation

6847SU-3 HOOK TYPE TOGGLE CLAMP


With safety lock · U-bolt locking lever in closed condition · Galvanised and passivated · Case-hardened and greased bearing bushings · Rivets made of stainless steel · Bar and clamping sleeve · Handle made of red, oil-resistant plastic

Cikkszám 91470AMF
Felületvédelem Egyéb
Max. húzóerő (N) 3000
Állítható Igen
Típus Horog típusú billenőbilincs vízszintes
Hosszúság (mm) 259
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Max. húzóerő (N) 3000
Állítható Igen
Típus Horog típusú billenőbilincs vízszintes
Hosszúság (mm) 259
Fesztávolság (mm) 95-95
Biztonsági funkcióval Igen
Darabonkénti súly (g) 350
Model 6847SU

Leírás

With safety lock · U-bolt locking lever in closed condition · Galvanised and passivated · Case-hardened and greased bearing bushings · Rivets made of stainless steel · Bar and clamping sleeve · Handle made of red, oil-resistant plastic

Cikkszámok

Cikkszám 91470AMF
EAN 4020772091477
UBB 500617847115
UNSPSC 27112121
Gyártó cikksz 91470
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.