text.skipToContent text.skipToNavigation

6845-3 PUSH-PULL TYPE TOGGLE CLAMP


Pressure clamp · (Push rod and hand lever contra-rotating) · With long push-pull rod guide · Base unit made of malleable cast iron, lacquered · Lever parts and push rod made of tempered steel, galvanised and passivated · Stainless steel rivets running in case-hardened bearing bushes · Greased bearings · Ergonomic, oil-resistant handle with large grip su

Cikkszám 94243AMF
Felületvédelem Egyéb
Max. húzóerő (N) 4000
Típus Push-pull típusú billenőbilincs
Darabonkénti súly (g) 600
Model 6840
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Max. húzóerő (N) 4000
Típus Push-pull típusú billenőbilincs
Darabonkénti súly (g) 600
Model 6840

Leírás

Pressure clamp · (Push rod and hand lever contra-rotating) · With long push-pull rod guide · Base unit made of malleable cast iron, lacquered · Lever parts and push rod made of tempered steel, galvanised and passivated · Stainless steel rivets running in case-hardened bearing bushes · Greased bearings · Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components

Cikkszámok

Cikkszám 94243AMF
EAN 4020772094249
UBB 500617944888
UNSPSC 27112121
Gyártó cikksz 94243
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.