text.skipToContent text.skipToNavigation

6500E-3 UNIVERSAL STEP BLOCK


Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Cikkszám 73312AMF
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Darabonkénti súly (g) 1050
Árucikk kód 84662020
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Darabonkénti súly (g) 1050
Árucikk kód 84662020
Model 6500E

Leírás

Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Cikkszámok

Cikkszám 73312AMF
EAN 4020772073312
UBB 500617804462
UNSPSC 27112102
Gyártó cikksz 73312
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.