text.skipToContent text.skipToNavigation

6441-65 VEE-PAD


V-block · Suitable for screw jacks with 12 mm centring hole · Tempered steel · Tempered and burnished

Cikkszám 72769AMF
Külső átmérő (mm) 65
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Magasság (mm) 30-30
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 65
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Magasság (mm) 30-30
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Darabonkénti súly (g) 545
Model No. 6441

Leírás

V-block · Suitable for screw jacks with 12 mm centring hole · Tempered steel · Tempered and burnished

Cikkszámok

Cikkszám 72769AMF
EAN 4020772072766
UBB 500617908172
UNSPSC 27112102
Gyártó cikksz 72769
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.