Kiegészítők és alkatrészek
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Szigetelés
72710AMF
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
6440 BALL-PAD
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Ball · Suitable for screw jacks with 12 mm centring hole · Tempered steel · Tempered and burnished
Teljes leírás
Cikkszám
72710AMF
Külső átmérő (mm)
37
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Magasság (mm)
10-10
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Külső átmérő (mm)
37
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Magasság (mm)
10-10
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Darabonkénti súly (g)
75
Árucikk kód
7318220098
Model
No. 6440
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ball · Suitable for screw jacks with 12 mm centring hole · Tempered steel · Tempered and burnished
Cikkszámok
Cikkszám
72710AMF
EAN
4020772072711
UBB
500617907679
UNSPSC
27112102
Gyártó cikksz
72710