text.skipToContent text.skipToNavigation

6430S-320 ATLAS SCREW JACK


With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Cikkszám 72579AMF
Kulcsszélesség (mm) 46
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teherbírás 40
Magasság (mm) 320 - 320
Tartozékok Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 46
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teherbírás 40
Magasság (mm) 320 - 320
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Darabonkénti súly (g) 3800

Leírás

With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Cikkszámok

Cikkszám 72579AMF
EAN 4020772072575
UBB 500617798698
UNSPSC 27112102
Gyártó cikksz 72579
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.