text.skipToContent text.skipToNavigation

6430S-200 ATLAS SCREW JACK


With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Cikkszám 72561AMF
Kulcsszélesség (mm) 46
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teherbírás 60
Magasság (mm) 200 - 200
Tartozékok Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 46
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teherbírás 60
Magasság (mm) 200 - 200
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Darabonkénti súly (g) 2400
Árucikk kód 84662020

Leírás

With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Cikkszámok

Cikkszám 72561AMF
EAN 4020772072568
UBB 500617798516
UNSPSC 27112102
Gyártó cikksz 72561
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.