text.skipToContent text.skipToNavigation

6400M-52 SCREW JACK WITH MAGNETIC


With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Cikkszám 73320AMF
Külső átmérő (mm) 50
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teherbírás 100
Magasság (mm) 62 - 62
Tartozékok Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 50
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teherbírás 100
Magasság (mm) 62 - 62
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Darabonkénti súly (g) 700

Leírás

With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Cikkszámok

Cikkszám 73320AMF
EAN 4020772073329
UBB 500617804538
UNSPSC 27112102
Gyártó cikksz 73320
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.