text.skipToContent text.skipToNavigation

6400- 50 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Cikkszám 72397AMF
Külső átmérő (mm) 31
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teherbírás 25
Magasság (mm) 50 - 50
Tartozékok Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 31
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teherbírás 25
Magasság (mm) 50 - 50
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Darabonkénti súly (g) 207

Leírás

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Cikkszámok

Cikkszám 72397AMF
EAN 4020772072391
UBB 500617797377
UNSPSC 27112102
Gyártó cikksz 72397
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.