text.skipToContent text.skipToNavigation

6400-210 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Cikkszám 72439AMF
Külső átmérő (mm) 70
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teherbírás 170
Magasság (mm) 210 - 210
Tartozékok Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 70
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teherbírás 170
Magasság (mm) 210 - 210
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Darabonkénti súly (g) 4300

Leírás

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Cikkszámok

Cikkszám 72439AMF
EAN 4020772072438
UBB 500617797781
UNSPSC 27112102
Gyártó cikksz 72439
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.