text.skipToContent text.skipToNavigation

6400-140 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Cikkszám 72421AMF
Külső átmérő (mm) 50
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teherbírás 120
Magasság (mm) 140 - 140
Tartozékok Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 50
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teherbírás 120
Magasság (mm) 140 - 140
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Darabonkénti súly (g) 2560

Leírás

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Cikkszámok

Cikkszám 72421AMF
EAN 4020772072421
UBB 500617797609
UNSPSC 27112102
Gyártó cikksz 72421
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.