text.skipToContent text.skipToNavigation

6344SP-9-23 SET OF PARALLELS


Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Article number 372821AMF
Magasság 23
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Hosszúság (mm) 110
Alkatrészek száma 16
Tartozékok Igen
Packed per 1

Specifications

Magasság 23
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Hosszúság (mm) 110
Alkatrészek száma 16
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Darabonkénti súly (g) 450
Árucikk kód 84662020

Description

Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Article numbers

Article number 372821AMF
EAN 4020772372828
UBB 500617881916
UNSPSC 27112102
Manufacturer article nr  372821
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.