text.skipToContent text.skipToNavigation

6344SP-25-39 SET OF PARALLELS


Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Cikkszám 372839AMF
Magasság 39
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Hosszúság (mm) 110
Alkatrészek száma 8
Tartozékok Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 39
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Hosszúság (mm) 110
Alkatrészek száma 8
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Darabonkénti súly (g) 490

Leírás

Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Cikkszámok

Cikkszám 372839AMF
EAN 4020772372835
UBB 500617882096
UNSPSC 27112102
Gyártó cikksz 372839
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.