text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Whetstone 6200J L100xW25xH10 mm diamond N074 red


A 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J egy alumínium alapra ragasztott fémkötésű flex diamond. A 6220J csiszolókőink nyitott pontmintázatúak a tartósság és a hosszú élettartam érdekében, amikor lehetővé teszik a kontúrokhoz való teljesítményt. vésők, pengék, kések és keményfém szerszámok precíziós csiszolásához és élezéséhez használja a 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J csiszolókövet. A 6220J csiszolókőink agresszív vágást biztosítanak csökkentett terhelés mellett. Nyitott pontmintázatuk a tartósság és a hosszú élettartam érdekében, amikor lehetővé teszik a kontúrokhoz való teljesítményt. M40, M74 és M125 minőségben kaphatók.

Article number 788763M
Width 25
Shape Rectangular
Thickness (mm) 10
Length (mm) 100
Material Diamond
Packed per 1

Specifications

Width 25
Shape Rectangular
Thickness (mm) 10
Length (mm) 100
Material Diamond
Suitable for water Yes
For grinding machine Yes
Brand 3M
Weight per piece (g) 100
Commodity code 6804300000

Description

A 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J egy alumínium alapra ragasztott fémkötésű flex diamond. A 6220J csiszolókőink nyitott pontmintázatúak a tartósság és a hosszú élettartam érdekében, amikor lehetővé teszik a kontúrokhoz való teljesítményt. vésők, pengék, kések és keményfém szerszámok precíziós csiszolásához és élezéséhez használja a 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J csiszolókövet. A 6220J csiszolókőink agresszív vágást biztosítanak csökkentett terhelés mellett. Nyitott pontmintázatuk a tartósság és a hosszú élettartam érdekében, amikor lehetővé teszik a kontúrokhoz való teljesítményt. M40, M74 és M125 minőségben kaphatók.

Article numbers

Article number 788763M
EAN 5010027718937
UBB 500614598505
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  78876
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.