text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

3M Visor átlátszó WP96CL


A 3M™ WP-sorozatú homlokvédők polikarbonát és acetát homlokvédők, amelyek az EN 166:2001 szabvány szerint tanúsítottak, és amelyeket a nagy sebességű részecskék és egyéb ipari veszélyek becsapódása elleni védelemre terveztek. Ezeket az arcvédőket a 3M™ SecureFit™ X5000 és X5500 védősisakokhoz és H8 fejvédőkhöz tervezték3M™ átlátszó WP-sorozatú arcvédők

Cikkszám 1K519437
Alkalmas Arc/szemvédelem
A tartozékok/alkatrészek típusa Pajzs
Újrafelhasználható Igen
Márka 3M
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmas Arc/szemvédelem
A tartozékok/alkatrészek típusa Pajzs
Újrafelhasználható Igen
Márka 3M

Leírás

A 3M™ WP-sorozatú homlokvédők polikarbonát és acetát homlokvédők, amelyek az EN 166:2001 szabvány szerint tanúsítottak, és amelyeket a nagy sebességű részecskék és egyéb ipari veszélyek becsapódása elleni védelemre terveztek. Ezeket az arcvédőket a 3M™ SecureFit™ X5000 és X5500 védősisakokhoz és H8 fejvédőkhöz tervezték3M™ átlátszó WP-sorozatú arcvédők az EN 166 szabvány szerint tanúsítottak, és úgy tervezték, hogy védelmet nyújtsanak különböző ipari veszélyek ellen, beleértve a nagy sebességű részecskék, az UV-sugárzás, a folyadékfröccsenések vagy az olvadt fémfröccsenések ellen. Az 1. optikai osztályba tartoznak, és védelmet nyújtanak a közepes energiájú (120 m/s), nagy sebességű részecskék ellen, B osztály, vagy védelmet nyújtanak a kis energiájú (45 m/s) részecskék ellen, F osztály.Tiszta WP-sorozatú arcvédőink acetátból vagy polikarbonátból készülnek. Úgy tervezték őket, hogy a 3M™ X5000 SecureFit™ sorozathoz illeszkedjenek az U5B arcvédő rögzítő rendszer és a H8 fejvédő segítségével. A bepattanó funkciónak köszönhetően az arcvédő gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható az arcvédő tartóhoz. Minden WP-sorozatú arcvédő kompatibilis a 3M™ V9 védősisakba integrált védőszemüvegekkel, a 3M™ PELTOR™ fülvédőkkel és kommunikációs fejhallgatókkal.

Cikkszámok

Cikkszám 1K519437
EAN 4046719834068
UBB 500694450676
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz WP96CL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.