text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Vinyl tape 471+ Tiszta 9mm x 33m


A 3M™ Vinyl Tape 471+ egyszerű vagy összetett minták pontos maszkoló igazítására szolgál. Szalagunk tiszta eltávolítást biztosít ragasztómaradványok nélkül, még 30 perces, 121 °C-on végzett sütési ciklus után is. Ellenáll az összetett felületekről, kontúrokról, mélyedésekről és szögekről való kiemelkedésnek a precíz festési eredmények érdekében. 3M Viny

Cikkszám 5K825069
Szín Kék
Szélesség 9
Vastagság (mm) 0.13
Hosszúság 33
Anyag Polivinil-klorid (PVC)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Szélesség 9
Vastagság (mm) 0.13
Hosszúság 33
Anyag Polivinil-klorid (PVC)
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 75 - 75
Öntapadós / összeolvadó Igen
Type 7100057037

Leírás

A 3M™ Vinyl Tape 471+ egyszerű vagy összetett minták pontos maszkoló igazítására szolgál. Szalagunk tiszta eltávolítást biztosít ragasztómaradványok nélkül, még 30 perces, 121 °C-on végzett sütési ciklus után is. Ellenáll az összetett felületekről, kontúrokról, mélyedésekről és szögekről való kiemelkedésnek a precíz festési eredmények érdekében. 3M Vinyl Tape 471+ teljesítményt és termelékenységet biztosít a finom vonalú maszkoláshoz számos kritikus festési alkalmazásban. Éles, tiszta festékvonalak a színelválasztáshoz a mi szalagunkkal lehetségesek, mivel ellenáll a felemelkedésnek, és sokoldalú gumiragasztója a legkülönbözőbb felületekre tapad, beleértve a gyantákat is, majd tisztán leválik a sík vagy összetett felületekről. úgy terveztük ezt a szalagot, hogy jól alkalmazkodjon az ívekhez, és hogy nyújtson és tartson, akár 3,81 cm-es sugarak esetén is. Követi a szabálytalan mintákat, hogy éles vonalakat adjon. Mérsékelt áttetszősége lehetővé teszi az igazítást ott, ahol összetett minták körvonalazódnak. A rugalmas vinil hátlap emellett kopásálló, és csiszolási műveleteknél megvédi a szomszédos felületeket. Befejezés után az egy darabból való eltávolítása megőrzi az éles festékvonalakat, amelyek létrehozásában segített.

Cikkszámok

Cikkszám 5K825069
UBB 500667411952
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz 02510
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.