text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Vinyl tape 471+ Fekete 3mm x 33m


A 3M™ Vinyl Tape 471+ egyszerű vagy összetett mintákkal történő pontos maszkoláshoz igazításhoz. Szalagunk tiszta eltávolítást biztosít ragasztómaradványok nélkül, még 30 perces, 121 °C-os sütési ciklus után is. Ellenáll az összetett felületekről, kontúrokról, mélyedésekről és szögekről való kiemelkedésnek a precíz festési eredmények érdekében. 3M Vinyl

Cikkszám 5M337595
Szélesség 3
Vastagság (mm) 0.13
Hosszúság 33
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 75 - 75
Márka 3M
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 3
Vastagság (mm) 0.13
Hosszúság 33
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 75 - 75
Márka 3M
Type 7100055258

Leírás

A 3M™ Vinyl Tape 471+ egyszerű vagy összetett mintákkal történő pontos maszkoláshoz igazításhoz. Szalagunk tiszta eltávolítást biztosít ragasztómaradványok nélkül, még 30 perces, 121 °C-os sütési ciklus után is. Ellenáll az összetett felületekről, kontúrokról, mélyedésekről és szögekről való kiemelkedésnek a precíz festési eredmények érdekében. 3M Vinyl Tape 471+ teljesítményt és termelékenységet biztosít a finom vonalú maszkoláshoz számos kritikus festési alkalmazásban. Éles, tiszta festékvonalak a színelválasztáshoz a mi szalagunkkal lehetségesek, mivel ellenáll a felemelkedésnek, és sokoldalú gumiragasztója a legkülönbözőbb felületekre tapad, beleértve a gyantákat is, majd tisztán leválik a sík vagy összetett felületekről. úgy terveztük ezt a szalagot, hogy jól alkalmazkodjon az ívekhez, és hogy nyújtson és tartson, akár 3,81 cm-es sugarak esetén is. Követi a szabálytalan mintákat, hogy éles vonalakat adjon. Mérsékelt áttetszősége lehetővé teszi az igazítást ott, ahol összetett minták körvonalazódnak. A rugalmas vinil hátlap emellett kopásálló, és csiszolási műveleteknél megvédi a szomszédos felületeket. Befejezés után az egy darabból való eltávolítása megőrzi az éles festékvonalakat, amelyek létrehozásában segített.

Cikkszámok

Cikkszám 5M337595
UBB 500667411796
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz 06404A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.