A 3M™ Vinyl Tape 471+ egyszerű vagy összetett mintákkal történő pontos maszkoláshoz igazításhoz. Szalagunk tiszta eltávolítást biztosít ragasztómaradványok nélkül, még 30 perces, 121 °C-os sütési ciklus után is. Ellenáll az összetett felületekről, kontúrokról, mélyedésekről és szögekről való kiemelkedésnek a precíz festési eredmények érdekében. 3M Vinyl Tape 471+ teljesítményt és termelékenységet biztosít a finom vonalú maszkoláshoz számos kritikus festési alkalmazásban. Éles, tiszta festékvonalak a színelválasztáshoz a mi szalagunkkal lehetségesek, mivel ellenáll a felemelkedésnek, és sokoldalú gumiragasztója a legkülönbözőbb felületekre tapad, beleértve a gyantákat is, majd tisztán leválik a sík vagy összetett felületekről. úgy terveztük ezt a szalagot, hogy jól alkalmazkodjon az ívekhez, és hogy nyújtson és tartson, akár 3,81 cm-es sugarak esetén is. Követi a szabálytalan mintákat, hogy éles vonalakat adjon. Mérsékelt áttetszősége lehetővé teszi az igazítást ott, ahol összetett minták körvonalazódnak. A rugalmas vinil hátlap emellett kopásálló, és csiszolási műveleteknél megvédi a szomszédos felületeket. Befejezés után az egy darabból való eltávolítása megőrzi az éles festékvonalakat, amelyek létrehozásában segített.