text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

3M VHB szalag Szürke 19mm x 5,5m


Álmodjon, tervezzen, szállítson a 3M™ VHB™ Tape 4991 szalaggal. Ez egy szürke, 2,3 mm vastag, többcélú akril ragasztó, alkalmazkodó habmaggal. Kiválthatja a szegecseket, hegesztéseket és csavarokat. A gyorsan és egyszerűen használható tartós ragasztási módszer nagy szilárdságot és hosszú távú tartósságot biztosít. Viszkoelaszticitása és erőteljes ragasz

Cikkszám 0F327062
Szín Szürke
Szélesség 19
UV-álló Igen
Vastagság (mm) 2.3
Hosszúság 5.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Szélesség 19
UV-álló Igen
Vastagság (mm) 2.3
Hosszúság 5.5
Anyag Akril
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka 3M
Model VHB
Type 7100123358

Leírás

Álmodjon, tervezzen, szállítson a 3M™ VHB™ Tape 4991 szalaggal. Ez egy szürke, 2,3 mm vastag, többcélú akril ragasztó, alkalmazkodó habmaggal. Kiválthatja a szegecseket, hegesztéseket és csavarokat. A gyorsan és egyszerűen használható tartós ragasztási módszer nagy szilárdságot és hosszú távú tartósságot biztosít. Viszkoelaszticitása és erőteljes ragasztási képessége révén tervezési rugalmasságot biztosít a különböző magas és közepes felületi energiájú szubsztrátumokhoz. Az ipari professzionális termékcsalád része, amelyet többnyelvű leírással ellátott buborékcsomagolásban szállítunk. 3M™ VHB™ szalagunk tartós akril ragasztóból áll, amely viszkoelasztikus tulajdonságokkal rendelkezik. Ez egy rendkívül erős kétoldalas habszalagot biztosít, amely az aljzatok széles skálájára tapad, beleértve az alumíniumot, rozsdamentes acélt, horganyzott acélt, kompozitokat, műanyagokat, akrilt, polikarbonátot, ABS-t, valamint festett vagy tömített fát és betont. Ragasztószalagjaink kiváló nyírószilárdságot, alkalmazkodóképességet, felületi tapadást és hőmérsékletállóságot biztosítanak. Általánosan használják őket a legkülönfélébb piacokon, beleértve a közlekedési, készülékgyártási, elektronikai, építőipari, jelző- és kijelző-, valamint általános ipari alkalmazásokat. Megbízhatóan, szilárdsággal és gyorsasággal ragasztja a különböző anyagokat tartós alkalmazásokhoz. Ajánlott alkalmazások: Díszítőanyagok és díszítőelemek, Névtáblák és logók, Elektronikus kijelzők, Panel a kerethez, Merevítő a panelhez A 3M™ VHB™ Tape 4991 a 3M™ VHB™ szalagok 4941 családjába tartozik. Többcélú akrilragasztót használ egy alkalmazkodó habmag mindkét oldalán. A szilárdság, alkalmazkodóképesség és tapadás kombinációja teszi ezt a családot az egyik legképzettebb és legjobban lekerekített 3M™ VHB™ szalagokká. Kifejezetten fémekhez, üveghez és más közepes és nagy felületi energiájú anyagokhoz való jó tapadásra tervezték. Továbbá jó plasztizálóval szembeni ellenállást biztosít. Ennek a szalagnak az alkalmazási területei közé tartozik a merevítő ragasztása, polikarbonát lencsék tömítése LCD, ablakok festett vezérlőpanelek fölé, valamint vinil kábelcsatornák és kábelcsatornák rögzítése. Egy szokatlan habszalag 1980-ban találtuk fel a 3M™ VHB™ szalagokat, a maga nemében elsőként. Ezek az egyedülálló ragasztószalagok ötvözik az alkalmazkodóképességet az erős, tartós kötéssel. Az eredmény egy olyan rendkívül erős szalagcsalád, amely az aljzatok széles skálájához tapad. A 3M™ VHB™ szalagok a csavarok, szegecsek, hegesztések és más mechanikus rögzítőelemek bevált alternatívái. Felhőkarcolók, mobiltelefonok, elektronikus autópálya-jelzések, hűtőszekrények, építészeti ablakok és még sok más, az összeszerelési, szerelési, rögzítési és tömítési folyamat egy vagy több lépésénél támaszkodnak erre a speciális ragasztószalagra. Ez a megbízható és megbízható szalag egyenletes kötést, kiemelkedő tartósságot és kiváló oldószer- és nedvességállóságot biztosít. A 3M minden terméke mellett kiáll, és szükség esetén tervezési útmutatással és műszaki támogatással áll rendelkezésére.A 3M™ VHB™ szalagok bizonyított megbízhatósága3M™ VHB™ szalag olyan tartós kötést kínál, amelyre a mechanikus kötőelemek nem képesek. Ez a szalag a szegecsek és csavarok kiküszöbölésével javítja a késztermékek megjelenését, miközben azonnali kezelési szilárdságot biztosít. A legtöbb esetben a 3M™ VHB™ szalaggal történő rögzítés gyorsabb folyamat, mint a fúrás, a rögzítés vagy a folyékony ragasztó használata. Sokoldalú szalagcsaládunk beltéren és kültéren egyaránt használható a legkülönfélébb alkalmazásokban, beleértve az ablak-, ajtó- és táblamegszerelést, az elektronikát, az építőipart és számtalan más ipari alkalmazást. A 3M™ VHB™ szalag kémiailag ellenálló, valamint UV- és hőmérséklet-stabil, a 3M™ VHB™ szalag ellenáll a dubaji hőségnek és a kanadai hidegnek is. Az egyedülálló akrilkémia rendkívül tartós és idővel ellenáll a változásoknak, így ez egy hosszú élettartamú és erős szalag, amelyben megbízhat.Jobb ötleteket hozunk a felszínre a tudomány és az innováció révénA 3M ipari ragasztók és szalagok üzletágunkban a ragasztás tudományát alkalmazzuk, hogy olyan innovatív megoldásokat kínáljunk, amelyek világszerte javítják a vállalatok tervezési és gyártási folyamatait. Végül technológiáink segítenek az Önhöz hasonló ügyfeleknek abban, hogy versenyképes termékeiket gyorsabban és hatékonyabban juttassák a piacra.

Cikkszámok

Cikkszám 0F327062
EAN 4054596308534
UBB 500682714729
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz 4991FBL19
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.