text.skipToContent text.skipToNavigation

3M VHB szalag 4910 Tiszta 15mm x 33m


Álmodjon, tervezzen, szállítson a 3M™ VHB™ 4910 szalaggal. Ez egy átlátszó, 1 mm vastag, általános célú akril ragasztó mindkét oldalán szilárd, habszivacs magra. Kiválthatja a szegecseket, hegesztéseket és csavarokat. A gyorsan és egyszerűen használható tartós ragasztási módszer nagy szilárdságot és hosszú távú tartósságot biztosít. Viszkoelaszticitása

Cikkszám 4R655346
Szélesség 15
Vastagság (mm) 1
Hosszúság (mm) 33
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 90 - 90
Átlátszó Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 15
Vastagság (mm) 1
Hosszúság (mm) 33
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 90 - 90
Átlátszó Igen
Márka 3M
Model VHB

Leírás

Álmodjon, tervezzen, szállítson a 3M™ VHB™ 4910 szalaggal. Ez egy átlátszó, 1 mm vastag, általános célú akril ragasztó mindkét oldalán szilárd, habszivacs magra. Kiválthatja a szegecseket, hegesztéseket és csavarokat. A gyorsan és egyszerűen használható tartós ragasztási módszer nagy szilárdságot és hosszú távú tartósságot biztosít. Viszkoelaszticitása és erőteljes ragasztási képessége révén tervezési rugalmasságot biztosít a legkülönbözőbb felületekhez. Színtelen, így ideális átlátszó anyagok ragasztásához, vagy olyan alkalmazásokhoz, ahol a színes ragasztási vonal nem elfogadható. 3M™ VHB™ Tape 4910 a 3M™ VHB™ szalagok 4910 családjába tartozik. Általános célú ragasztót használ. Általában olyan alkalmazásokban használják, ahol átlátszó anyagokat kell összekötni, vagy ahol az átlátszó vagy színtelen szalagot előnyben részesítik. Kifejezetten fémhez, üveghez és műanyaghoz, például polikarbonáthoz és akrilhoz való jó tapadásra tervezték.Ajánlott alkalmazások: Átlátszó anyagok összekötése, Háttérvilágítású, áttetsző táblák felszerelése, Gyantával töltött üvegek peremkötése, Fém, üveg és nagy felületi energiájú (HSE) hordozók, Díszítőanyagok és díszítőelemek, Névtáblák és logók, Panel a kerethez, Merevítő a panelhezEgy nem hagyományos habszalag A 3M™ VHB™ szalagokat 1980-ban találtuk fel, a maga nemében elsőként. Ezek az egyedülálló ragasztószalagok ötvözik az alkalmazkodóképességet az erős, tartós kötéssel. Az eredmény egy olyan rendkívül erős szalagcsalád, amely a hordozók széles skálájához tapad. A 3M™ VHB™ szalagok a csavarok, szegecsek, hegesztések és más mechanikus rögzítőelemek bevált alternatívái. A felhőkarcolók, mobiltelefonok, elektronikus autópálya-jelzések, hűtőszekrények, építészeti ablakok és még sok más, az összeszerelési, szerelési, rögzítési és tömítési folyamat egy vagy több lépésénél mind erre a speciális ragasztószalagra támaszkodnak. Ez a megbízható és megbízható szalag egyenletes kötést, kiemelkedő tartósságot és kiváló oldószer- és nedvességállóságot biztosít. A 3M minden terméke mellett kiáll, és szükség esetén tervezési útmutatással és műszaki támogatással áll rendelkezésére.A 3M™ VHB™ szalagok bizonyított megbízhatósága3M™ VHB™ szalag olyan tartós kötést kínál, amelyre a mechanikus kötőelemek nem képesek. Ez a szalag a szegecsek és csavarok kiküszöbölésével javítja a késztermékek megjelenését, miközben azonnali kezelési szilárdságot biztosít. A legtöbb esetben a 3M™ VHB™ szalaggal történő rögzítés gyorsabb folyamat, mint a fúrás, a rögzítés vagy a folyékony ragasztó használata. Sokoldalú szalagcsaládunk beltéri vagy kültéri felhasználásra alkalmas a legkülönfélébb alkalmazásokban, beleértve az ablak-, ajtó- és táblamegszerelést, az elektronikát, az építőipart és számtalan más ipari alkalmazást. A 3M™ VHB™ szalag kémiailag ellenálló, valamint UV- és hőmérséklet-stabil, a 3M™ VHB™ szalag ellenáll a dubaji hőségnek és a kanadai hidegnek is. Az egyedülálló akrilkémia rendkívül tartós és idővel ellenáll a változásoknak, így ez egy hosszú élettartamú és erős szalag, amelyben megbízhat.Jobb ötleteket hozunk a felszínre a tudomány és az innováció révénA 3M ipari ragasztók és szalagok üzletágunkban a ragasztás tudományát alkalmazzuk, hogy olyan innovatív megoldásokat kínáljunk, amelyek világszerte javítják a vállalatok tervezési és gyártási folyamatait. Végül technológiáink segítenek az Önhöz hasonló ügyfeleknek abban, hogy versenyképes termékeiket gyorsabban és hatékonyabban juttassák a piacra.

Cikkszámok

Cikkszám 4R655346
EAN 4001895594106
UBB 500667408909
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz 491015
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.