text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Vesaflo ABE2K1P szűrő TR-600 motoros légturbóhoz 283 x 679 x 158mm


3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator Filters, TR-600 & TR-800 Series a 3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator TR-600 & TR-800 Series légzőkészülékekkel és 3M™ jóváhagyott fejfedővel, motorháztetővel vagy arcvédővel használható szűrők választéka. A szűrők többféle opcióban kaphatók, amelyek csak részecskés veszélyekre, vagy gáz, gőz és részecskék kombináci

Cikkszám 0Q939162
Csatlakozás típusa Egyéb
Kivitelezési típus Patron
Véd a részecskék ellen Igen
Véd a szerves gőzök ellen Igen
Véd a savas gázok ellen Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa Egyéb
Kivitelezési típus Patron
Véd a részecskék ellen Igen
Véd a szerves gőzök ellen Igen
Véd a savas gázok ellen Igen
Véd az ammónia ellen Igen
Véd a metilamin ellen Nem
Véd a formaldehid ellen Nem
Véd a higany ellen Igen
Véd a klór ellen Nem
Véd a hidrogén-klorid ellen Nem
Véd a kén-dioxid ellen Nem
Véd a kénhidrogén ellen Nem
Véd a hidrogén-fluorid ellen Nem
Véd a klór-dioxid ellen Nem
Márka 3M
Model Versaflo
Type CR180812420

Leírás

3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator Filters, TR-600 & TR-800 Series a 3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator TR-600 & TR-800 Series légzőkészülékekkel és 3M™ jóváhagyott fejfedővel, motorháztetővel vagy arcvédővel használható szűrők választéka. A szűrők többféle opcióban kaphatók, amelyek csak részecskés veszélyekre, vagy gáz, gőz és részecskék kombinációját tartalmazó veszélyekre vonatkoznak.Védelmet nyújtanak a por, köd, füst, gáz és gőz (vagy e veszélyek kombinációja) ellen a 3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator Filter, TR-600 & TR-800 Series szűrőkkel.Szűrőinket a 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbos TR-600 & TR-800 Series légzőkészülékekkel való használatra terveztük, és CE jóváhagyással rendelkeznek. A szűrők könnyen csatlakoztathatók a turbóegységhez, és a 3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator, TR-602E és TR-802E készülékek hangjelzéssel és vizuális riasztással (a TR-602E készüléken rezgéssel is) rendelkeznek, hogy tudassa, mikor kell a szűrőt cserélni.

Cikkszámok

Cikkszám 0Q939162
UBB 500694312579
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz TR-6580E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.