text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

3M Víztartó V4F átlátszó 20 cm


A 3M™ Faceshield, V4F a szabványos csúcsú, 1,0 mm vastag, 1. optikai osztályú, átlátszó polikarbonát arcvédőnk. Úgy tervezték, hogy illeszkedjen a 3M™ keménykalaphoz, és védelmet nyújt az alacsony energiájú ütések ellen. 3M™ Faceshield, V4F védelmet nyújt az alacsony energiájú ütések ellen. A szabványos csúcsú, 1,0 mm vastagságú, átlátszó polikarbonát a

Cikkszám 2Y988491
Anyag Polycarbonate (PC)
Kondenzációs gyűrű Nem
Laza üveg Nem
Fejpánttal Igen
Összecsukható Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Anyag Polycarbonate (PC)
Kondenzációs gyűrű Nem
Laza üveg Nem
Fejpánttal Igen
Összecsukható Nem
Áramköri hibára tesztelve Nem
Állvédővel Nem
Márka 3M
Model Peltor

Leírás

A 3M™ Faceshield, V4F a szabványos csúcsú, 1,0 mm vastag, 1. optikai osztályú, átlátszó polikarbonát arcvédőnk. Úgy tervezték, hogy illeszkedjen a 3M™ keménykalaphoz, és védelmet nyújt az alacsony energiájú ütések ellen. 3M™ Faceshield, V4F védelmet nyújt az alacsony energiájú ütések ellen. A szabványos csúcsú, 1,0 mm vastagságú, átlátszó polikarbonát arcvédőnk 1. optikai osztályú, és F osztályú védelmet nyújt az alacsony energiájú ütésekhez. P3EV rögzítőelemmel rendelkezik a 3M™ védősisakokhoz való rögzítéshez.

Cikkszámok

Cikkszám 2Y988491
EAN 7318640004924
UBB 500512532309
UNSPSC 46181702
Gyártó cikksz V4F
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.