text.skipToContent text.skipToNavigation

3M védőlemez 77 70 00 átlátszó 10 darab


A 3M™ Speedglas™ külső védőlemezek a 3M™ Speedglas™ hegesztősisakokkal és -szűrőkkel való használatra készültek, és védik a hegesztőszűrőt a szikrázástól és a fröccsenésektől.A 3M™ Speedglas™ külső védőlemezek olyan cserealkatrészek, amelyeket akkor kell használni, ha az eredeti megsérült vagy elhasználódott. Segítsen megvédeni a hegesztőszűrőt a szikrá

Cikkszám Q4370.000.010
Material Vidrio
Marca 3M
Peso por pieza (g) 20
Model Speedglas
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Material Vidrio
Marca 3M
Peso por pieza (g) 20
Model Speedglas

Leírás

A 3M™ Speedglas™ külső védőlemezek a 3M™ Speedglas™ hegesztősisakokkal és -szűrőkkel való használatra készültek, és védik a hegesztőszűrőt a szikrázástól és a fröccsenésektől.A 3M™ Speedglas™ külső védőlemezek olyan cserealkatrészek, amelyeket akkor kell használni, ha az eredeti megsérült vagy elhasználódott. Segítsen megvédeni a hegesztőszűrőt a szikrázástól és a fröccsenésektől azzal, hogy biztosítja a külső védőlemez megfelelő működését.

Cikkszámok

Cikkszám Q4370.000.010
EAN 4046719210909
UBB 500614096732
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 777000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.