text.skipToContent text.skipToNavigation

3M védőöltözet 4515 narancssárga XL


Cikkszám 4515OXL3M
Szín Orange
Szigetelt Nem
Olajálló Nem
Ellenáll a vegyi anyagoknak Igen
Antisztatikus változat Nem
Anyag Polipropilén (PP)
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Orange
Szigetelt Nem
Olajálló Nem
Ellenáll a vegyi anyagoknak Igen
Antisztatikus változat Nem
Anyag Polipropilén (PP)
Tűzgátló kivitel Nem
Gombos zárás Nem
Csuklya levehető Nem
Alkalmas túlnyomáshoz Nem
Folyékonyan tömör Igen
Eldobható Igen
Felszerelés típusa Hosszú szabású
Vízlepergető Igen
Méret (US/CA) XL
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Nemek szerint Egynemű
Anyagtömeg (g/m²) 50
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Nem
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Gépben mosható Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Gázzáró Nem
Frisslevegő-csatlakozással Nem
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 6453
Árucikk kód 6210109800
Model 4515OXL

Cikkszámok

Cikkszám 4515OXL3M
EAN 4046719400942
UBB 500614558905
UNSPSC 46181503
Gyártó cikksz 4515OXL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.