text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Vágókorong T42 230X2,5X22,23


A 3M™ Cubitron™ II vágókorong 3M precíziós alakú kerámiaszemcséket tartalmaz, amelyek kivételesen gyors vágást és hosszú élettartamot biztosítanak szinte minden anyaghoz. Vágókorongjaink mind teljesítményben, mind élettartamban felülmúlják a többi korongot, és jelentős termelékenységnövekedést biztosítanak. 3M™ Cubitron™ II vágókorong használatával extr

Cikkszám 2B869880
Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 36
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 2.5
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Kerámia
Márka 3M
Model Cubitron II

Leírás

A 3M™ Cubitron™ II vágókorong 3M precíziós alakú kerámiaszemcséket tartalmaz, amelyek kivételesen gyors vágást és hosszú élettartamot biztosítanak szinte minden anyaghoz. Vágókorongjaink mind teljesítményben, mind élettartamban felülmúlják a többi korongot, és jelentős termelékenységnövekedést biztosítanak. 3M™ Cubitron™ II vágókorong használatával extra éles, gyors vágást biztosít, amely sokkal tovább tart, mint más korongoké. A vágókorongjainkat jellemzően fémek, például autóipari vagy hajózási fémlemezek, rozsdamentes acélcsövek, kipufogócsövek, bilincsek és rozsdás kötőelemek átvágására használják. ezek a korongok 3M Precíziós alakú szemcséket tartalmaznak, amelyek háromszög alakú pontokká alakulnak, amelyek a hagyományos csiszolóanyagokkal ellentétben nem vájnak vagy szántanak, hanem átvágják a fémet. Ezek a pontok törés közben folyamatosan önéleződnek, rendkívül gyors vágást eredményezve. Ez csökkenti a súrlódás miatti hőképződést, csökkentve a hő okozta feszültség okozta repedéseket és elszíneződéseket.A Cubitron II termékek élettartama lényegesen hosszabb, mint hagyományos kerámia társaiké, biztosítva a nagy teljesítményt a gyártási alkalmazásokban.A vágókorongok a vágókorongos szerszámhoz vannak rögzítve (külön megvásárolható), és a biztonság érdekében mindig kerékvédővel együtt kell használni.A korongok maximális működési sebessége nagyobb vagy egyenlő kell legyen a használt elektromos szerszám maximális sebességével, és a vágókorong méretének megfelelő kerékvédővel kell használni.

Cikkszámok

Cikkszám 2B869880
EAN 5902658065361
UBB 500636940099
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 65481
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.