text.skipToContent text.skipToNavigation

3M vágókorong 125 x 1,6 x 22,23mm


A 3M™ Silver vágókorongot úgy tervezték, hogy a teljesítmény és az érték verhetetlen kombinációját nyújtsa. Gyorsan vágja át a fémcsöveket, csöveket és lapos lemezeket. A hosszú élettartamú kerék a Precíziós alakú szemcséket használja a gyors, egyenletes vágás érdekében. 3M™ Silver vágókoronggal gyors, egyenletes vágást kap, amely számos alkalmazáshoz a

Cikkszám 0D321991
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb
Márka 3M
Model T41

Leírás

A 3M™ Silver vágókorongot úgy tervezték, hogy a teljesítmény és az érték verhetetlen kombinációját nyújtsa. Gyorsan vágja át a fémcsöveket, csöveket és lapos lemezeket. A hosszú élettartamú kerék a Precíziós alakú szemcséket használja a gyors, egyenletes vágás érdekében. 3M™ Silver vágókoronggal gyors, egyenletes vágást kap, amely számos alkalmazáshoz alkalmas. Gyorsan és tisztán vágja át a fémcsöveket, csöveket, lapos lemezeket és egyebeket. A kerék a Precíziós alakú szemcsékkel rendelkezik, amelyek folyamatosan szuper éles pontokká és élekké törnek, amelyek tisztán vágják át a fémet, ahelyett, hogy vájnának vagy szántanának, mint a hagyományos csiszolóanyagok. Ez segít abban, hogy lényegesen hosszabb ideig tartson, mint a hagyományos kerámiaszemcsés csiszolóanyagok, miközben élettartama alatt magas vágási sebességet biztosít. A vágókorongos szerszámhoz kell csatlakoztatni (külön megvásárolható), és a biztonság érdekében mindig kerékvédővel együtt kell használni. A tárcsa maximális működési sebességének is nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a használt elektromos szerszám maximális sebességével.

Cikkszámok

Cikkszám 0D321991
EAN 5902658109362
UBB 500697635844
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 51792
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.