text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Transzfer szalag 19mm x 33m


Alkalmazza a Scotch® ATG 924-es ragasztó transzferszalagot különböző hordozó- vagy anyagkombinációkhoz. Transzferfilm szalagunk egy akril, fordított tekercselésű, nyomásérzékeny ragasztóanyag sűrített kraftpapír bélésen, a Scotch® ATG ragasztóapplikátorokkal való használatra. 924-es Scotch® ATG ragasztó transzferszalagot Scotch® ATG ragasztóapplikátorok

Cikkszám 92419333M
Szélesség 19
Hosszúság 33
Átlátszó Igen
Márka 3M
Type 7100137417
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 19
Hosszúság 33
Átlátszó Igen
Márka 3M
Type 7100137417

Leírás

Alkalmazza a Scotch® ATG 924-es ragasztó transzferszalagot különböző hordozó- vagy anyagkombinációkhoz. Transzferfilm szalagunk egy akril, fordított tekercselésű, nyomásérzékeny ragasztóanyag sűrített kraftpapír bélésen, a Scotch® ATG ragasztóapplikátorokkal való használatra. 924-es Scotch® ATG ragasztó transzferszalagot Scotch® ATG ragasztóapplikátorokkal használjon. Transzferfilm szalagunk egy akril, fordított tekercselésű, nyomásérzékeny ragasztóanyag sűrített kraftpapír bélésen, amely különböző aljzat- vagy anyagkombinációkra alkalmazható. Ez egy nagyszerű általános célú ragasztószalag, amely magas tapadást, jó oldószerállóságot és kiváló ultraibolya (UV) ellenállást biztosít. Az ATG rendszeren keresztül szállítva érintkezéskor kötődik. A ragasztóanyag ellenőrzött felhordása történik, miközben a bélés az ATG-applikátorba tekeredik vissza. Az ATG szalagrendszer költséghatékonyan helyettesíti a szegecseket, kapcsokat, csavarokat, csavarokat, folyékony ragasztókat, és biztonságosabb, mint a forróolvadékos ragasztók. Sokoldalú, kényelmes, gyors és könnyen használható.

Cikkszámok

Cikkszám 92419333M
EAN 5010027113411
UBB 500614764255
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz 9241933
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.