text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

3M tartozékok 83 72 42


A 3M™ Adflo™ részecske- és gázszűrők a 3M™ Adflo™ motoros légtisztító légzőkészülékekhez használható, nagy hatékonyságú csere szűrők. 3M™ Adflo™ részecske- és gázszűrőkkel védelmet kaphat a különböző részecske- és gázveszélyek ellen. Ezek a 3M™ Adflo™ Powered Air Air Respirator rendszerrel kompatibilis szűrők egyszerűen használhatók, könnyen telepíthető

Cikkszám 2S105669
Csatlakozás típusa Egyéb
Kivitelezési típus Szűrőbetét
Véd a részecskék ellen Igen
Véd a szerves gőzök ellen Igen
Véd a savas gázok ellen Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa Egyéb
Kivitelezési típus Szűrőbetét
Véd a részecskék ellen Igen
Véd a szerves gőzök ellen Igen
Véd a savas gázok ellen Igen
Véd az ammónia ellen Nem
Véd a metilamin ellen Nem
Véd a formaldehid ellen Nem
Véd a higany ellen Nem
Véd a klór ellen Nem
Véd a hidrogén-klorid ellen Nem
Véd a kén-dioxid ellen Nem
Véd a kénhidrogén ellen Nem
Véd a hidrogén-fluorid ellen Nem
Véd a klór-dioxid ellen Nem
Márka 3M
Model Adflo
Type 52000177346

Leírás

A 3M™ Adflo™ részecske- és gázszűrők a 3M™ Adflo™ motoros légtisztító légzőkészülékekhez használható, nagy hatékonyságú csere szűrők. 3M™ Adflo™ részecske- és gázszűrőkkel védelmet kaphat a különböző részecske- és gázveszélyek ellen. Ezek a 3M™ Adflo™ Powered Air Air Respirator rendszerrel kompatibilis szűrők egyszerűen használhatók, könnyen telepíthetők és nagy hatékonyságú védelmet nyújtanak. A kialakítás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a részecske- vagy gázszűrőt egymástól függetlenül cseréljék, nem kell mindkettőt egyszerre cserélni.

Cikkszámok

Cikkszám 2S105669
EAN 4046719532759
UBB 500694351262
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 837242
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.