text.skipToContent text.skipToNavigation

3M támasztótárcsa 76,2 mm x M14 hüvelyk


A 3M™ Roloc™ Disc Pad optimalizálja a Roloc tárcsák és a sörtés tárcsák teljesítményét, megfelelő tartalék rendszert és biztonságos rögzítést biztosítva a csiszolási alkalmazásokhoz. Sokoldalú tárcsapárnáink fúrógépekkel, tárcsás csiszolókkal, derékszögű csiszolókkal és rotációs csiszolókkal működnek. 3M™ Roloc™ Disc Pad használatával biztonságosan rögz

Cikkszám 849943M
Tartószerkezet Menetek
Csatlakozási méret M14
Csiszolókorong átmérője (mm) 76.2
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 544.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tartószerkezet Menetek
Csatlakozási méret M14
Csiszolókorong átmérője (mm) 76.2
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 544.3
Model ROLOC

Leírás

A 3M™ Roloc™ Disc Pad optimalizálja a Roloc tárcsák és a sörtés tárcsák teljesítményét, megfelelő tartalék rendszert és biztonságos rögzítést biztosítva a csiszolási alkalmazásokhoz. Sokoldalú tárcsapárnáink fúrógépekkel, tárcsás csiszolókkal, derékszögű csiszolókkal és rotációs csiszolókkal működnek. 3M™ Roloc™ Disc Pad használatával biztonságosan rögzítheti a Roloc tárcsás és sörtés termékeket. Tárcsabetétjeink különböző átmérőkkel és keménységi szintekkel készülnek, így megfelelnek a legkülönbözőbb csiszolási alkalmazások követelményeinek. A csavar igazítja a tárcsát - ahelyett, hogy az éleket kellene igazítani -, így a tárcsacsere gyors és egyszerű. ezek a sokoldalú betétek fúrókkal, tárcsás csiszolókkal, derékszögű csiszolókkal és rotációs csiszolókkal használhatóak.

Cikkszámok

Cikkszám 849943M
UBB 500614671500
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 84994
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.