text.skipToContent text.skipToNavigation

3M támasztótárcsa 50,8mm x 1/4 inch-20 inch


A 3M™ Roloc™ Disc Pad optimalizálja a Roloc tárcsák és a sörtés tárcsák teljesítményét, megfelelő alátétrendszert és biztonságos rögzítést biztosítva a csiszolási alkalmazásokhoz. Sokoldalú tárcsapárnáink fúrógépekkel, tárcsás csiszolókkal, derékszögű csiszolókkal és rotációs csiszolókkal működnek. 3M™ Roloc™ Disc Pad használatával biztonságosan rögzíth

Cikkszám 450963M
Tartószerkezet Menetek
Csatlakozási méret Egyéb
Csiszolókorong átmérője (mm) 51
Márka 3M
Type 7000000441
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tartószerkezet Menetek
Csatlakozási méret Egyéb
Csiszolókorong átmérője (mm) 51
Márka 3M
Type 7000000441

Leírás

A 3M™ Roloc™ Disc Pad optimalizálja a Roloc tárcsák és a sörtés tárcsák teljesítményét, megfelelő alátétrendszert és biztonságos rögzítést biztosítva a csiszolási alkalmazásokhoz. Sokoldalú tárcsapárnáink fúrógépekkel, tárcsás csiszolókkal, derékszögű csiszolókkal és rotációs csiszolókkal működnek. 3M™ Roloc™ Disc Pad használatával biztonságosan rögzítheti a Roloc tárcsás és sörtés termékeket. Tárcsapárnáink különböző átmérőkkel és keménységi szintekkel készülnek, így megfelelnek a legkülönbözőbb csiszolási alkalmazások követelményeinek. A csavar igazítja a tárcsát - ahelyett, hogy az éleket kellene igazítani -, így a tárcsacsere gyors és egyszerű. ezek a sokoldalú betétek fúrókkal, tárcsás csiszolókkal, derékszögű csiszolókkal és rotációs csiszolókkal használhatóak.

Cikkszámok

Cikkszám 450963M
UBB 500614638525
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 45096
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.