text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

3M támasztótárcsa 180mm


Használja a 3M™ bordázott háttértárcsát a 3M™ Cubitron™ II tárcsákkal a jobb vágás és élettartam érdekében. A betétünk egyedi bordamintázattal rendelkezik, és ellenáll a 100°C (212° F) feletti hőmérsékletnek. Segít javítani a hatékonyságot és csökkenteni a költségeket. maximalizálja a 3M™ Cubitron™ II korongok élettartamát és vágási sebességét, ha 3M™ H

Cikkszám 9Y308377
Csiszolókorong átmérője (mm) 180
Márka 3M
Model EACH
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csiszolókorong átmérője (mm) 180
Márka 3M
Model EACH

Leírás

Használja a 3M™ bordázott háttértárcsát a 3M™ Cubitron™ II tárcsákkal a jobb vágás és élettartam érdekében. A betétünk egyedi bordamintázattal rendelkezik, és ellenáll a 100°C (212° F) feletti hőmérsékletnek. Segít javítani a hatékonyságot és csökkenteni a költségeket. maximalizálja a 3M™ Cubitron™ II korongok élettartamát és vágási sebességét, ha 3M™ High Performance Ribbed Back-Up Pad-et használ velük együtt. 3M Cubitron II korongokkal párosítva a mi háttértárcsáink segítenek hatékonyabbá tenni a folyamatokat, miközben csökkentik a költségeket.

Cikkszámok

Cikkszám 9Y308377
UBB 500634251234
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 09387
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.