text.skipToContent text.skipToNavigation

3M támasztókorong 38,1mm x 1/4 inch-20 inch


A 3M™ Roloc™ Disc Pad optimalizálja a Roloc tárcsák és a sörtés tárcsák teljesítményét, megfelelő alátétrendszert és biztonságos rögzítést biztosítva a csiszolási alkalmazásokhoz. Sokoldalú tárcsapárnáink fúrógépekkel, tárcsás csiszolókkal, derékszögű csiszolókkal és rotációs csiszolókkal működnek. 3M™ Roloc™ Disc Pad használatával biztonságosan rögzíth

Cikkszám 450993M
Tartószerkezet Menetek
Csatlakozási méret Egyéb
Csiszolókorong átmérője (mm) 38
Type 7010593532
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tartószerkezet Menetek
Csatlakozási méret Egyéb
Csiszolókorong átmérője (mm) 38
Type 7010593532

Leírás

A 3M™ Roloc™ Disc Pad optimalizálja a Roloc tárcsák és a sörtés tárcsák teljesítményét, megfelelő alátétrendszert és biztonságos rögzítést biztosítva a csiszolási alkalmazásokhoz. Sokoldalú tárcsapárnáink fúrógépekkel, tárcsás csiszolókkal, derékszögű csiszolókkal és rotációs csiszolókkal működnek. 3M™ Roloc™ Disc Pad használatával biztonságosan rögzítheti a Roloc tárcsás és sörtés termékeket. Tárcsapárnáink különböző átmérőkkel és keménységi szintekkel készülnek, így megfelelnek a legkülönbözőbb csiszolási alkalmazások követelményeinek. A csavar igazítja a tárcsát - ahelyett, hogy az éleket kellene igazítani -, így a tárcsacsere gyors és egyszerű. ezek a sokoldalú betétek fúrókkal, tárcsás csiszolókkal, derékszögű csiszolókkal és rotációs csiszolókkal használhatóak.

Cikkszámok

Cikkszám 450993M
UBB 500614638608
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 45099
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.