text.skipToContent text.skipToNavigation

3M szerelőszalag Szürke 46119 9mm x 33m


Álmodjon, tervezzen, szállítson a 3M™ VHB™ Tape 4611 szalaggal. Ez egy sötétszürke, 1,1 mm vastagságú, általános célú ragasztó, szilárd habszivaccsal, amelynek további jellemzője a magas hőmérsékletnek való ellenállás. A gyorsan és egyszerűen használható tartós ragasztási módszer nagy szilárdságot és hosszú távú tartósságot biztosít. Viszkoelaszticitása

Cikkszám Q4395.000.005
Szín Szürke
Szélesség 9
Kétoldalas Igen
Hosszúság (mm) 33
Anyag Akril
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Szélesség 9
Kétoldalas Igen
Hosszúság (mm) 33
Anyag Akril
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka 3M
Model VHB
Type 7000033106

Leírás

Álmodjon, tervezzen, szállítson a 3M™ VHB™ Tape 4611 szalaggal. Ez egy sötétszürke, 1,1 mm vastagságú, általános célú ragasztó, szilárd habszivaccsal, amelynek további jellemzője a magas hőmérsékletnek való ellenállás. A gyorsan és egyszerűen használható tartós ragasztási módszer nagy szilárdságot és hosszú távú tartósságot biztosít. Viszkoelaszticitása és erőteljes ragasztási képessége révén rugalmasságot biztosít a tervezésben, és számos nagy felületi energiájú szubsztrátumhoz képes ragasztani.Álom, tervezés, szállítás a 3M™ VHB™ szalagok 4611 családjávalA 3M™ VHB™ szalagok 4611 családja a szilárd habmag mindkét oldalán általános célú ragasztót használ. A magas hőmérsékleti képesség miatt ez a család gyakran alkalmas a magas hőmérsékletű festékfeldolgozás előtti ragasztásra. Jellemzően fém alapanyagokon, például alumíniumon, horganyzott acélon és rozsdamentes acélon használják. Ennek a szalagnak a felhasználási területei közé tartozik a merevítő és panel rögzítés, beleértve a festékkemencék előtti összeszerelést, valamint a dekorációs anyagokat és a díszítőelemeket.Ajánlott felhasználási területek: Dekorációs anyagok és díszítőelemek, Névtáblák és logókEgy nem hagyományos habszalag A 3M™ VHB™ szalagokat 1980-ban találtuk fel, a maga nemében elsőként. Ezek az egyedülálló ragasztószalagok ötvözik az alkalmazkodóképességet az erős, tartós kötéssel. Az eredmény egy olyan rendkívül erős szalagcsalád, amely a hordozók széles skálájához tapad. A 3M™ VHB™ szalagok a csavarok, szegecsek, hegesztések és más mechanikus rögzítőelemek bevált alternatívái. Felhőkarcolók, mobiltelefonok, elektronikus autópálya-jelzések, hűtőszekrények, építészeti ablakok és még sok más, az összeszerelési, szerelési, rögzítési és tömítési folyamat egy vagy több lépésénél támaszkodnak erre a speciális ragasztószalagra. Ez a megbízható és megbízható szalag egyenletes kötést, kiemelkedő tartósságot és kiváló oldószer- és nedvességállóságot biztosít. A 3M minden terméke mellett kiáll, és szükség esetén tervezési útmutatással és műszaki támogatással áll rendelkezésére.A 3M™ VHB™ szalagok bizonyított megbízhatósága3M™ VHB™ szalag olyan tartós kötést kínál, amire a mechanikus kötőelemek nem képesek. Ez a szalag a szegecsek és csavarok kiküszöbölésével javítja a késztermékek megjelenését, miközben azonnali kezelési szilárdságot biztosít. A legtöbb esetben a 3M™ VHB™ szalaggal történő rögzítés gyorsabb folyamat, mint a fúrás, a rögzítés vagy a folyékony ragasztó használata. Sokoldalú szalagcsaládunk beltéren és kültéren egyaránt használható a legkülönfélébb alkalmazásokban, beleértve az ablak-, ajtó- és táblamegszerelést, az elektronikát, az építőipart és számtalan más ipari alkalmazást. A 3M™ VHB™ szalag kémiailag ellenálló, valamint UV- és hőmérséklet-stabil, a 3M™ VHB™ szalag ellenáll a dubaji hőségnek és a kanadai hidegnek is. Az egyedülálló akrilkémia rendkívül tartós és idővel ellenáll a változásoknak, így ez egy hosszú élettartamú és erős szalag, amelyben megbízhat.Jobb ötleteket hozunk a felszínre a tudomány és az innováció révénA 3M ipari ragasztók és szalagok üzletágunkban a ragasztás tudományát alkalmazzuk, hogy olyan innovatív megoldásokat kínáljunk, amelyek világszerte javítják a vállalatok tervezési és gyártási folyamatait. Végül technológiáink segítenek az Önhöz hasonló ügyfeleknek abban, hogy versenyképes termékeiket gyorsabban és hatékonyabban juttassák a piacra.

Cikkszámok

Cikkszám Q4395.000.005
EAN 4046719675074
UBB 500614098068
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz 46119
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.