text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Szerelőszalag Fehér 50mm x 50m


A 3M™ High Performance Double Coated Tape 9087 szalag 260 µm-es, dupla bevonatú, 375-ös ragasztóanyaggal, 38 µm-es PVC hordozóval készült, a szalag színe fehér, fehér papír bélésen, zöld 3M logóvalA 3M™ High Performance Double Coated Tape 9087 szalag nagy tapadású, azonnal ragadó, gyorsan tapadó, nagy tapadású 3M™ High Performance Double Coated Tape 908

Cikkszám 908750503M
Szín Fehér
Szélesség 50
Vastagság (mm) 0.38
Kétoldalas Igen
Hosszúság (mm) 150.9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fehér
Szélesség 50
Vastagság (mm) 0.38
Kétoldalas Igen
Hosszúság (mm) 150.9
Anyag Polivinil-klorid (PVC)
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 17990
Type 7000071738

Leírás

A 3M™ High Performance Double Coated Tape 9087 szalag 260 µm-es, dupla bevonatú, 375-ös ragasztóanyaggal, 38 µm-es PVC hordozóval készült, a szalag színe fehér, fehér papír bélésen, zöld 3M logóvalA 3M™ High Performance Double Coated Tape 9087 szalag nagy tapadású, azonnal ragadó, gyorsan tapadó, nagy tapadású 3M™ High Performance Double Coated Tape 9087 szalaggal ragaszt sima, érdes vagy texturált felületeket. Szalagunk 375-ös ragasztóanyaggal készült, oldószerálló és PVC hordozóval rendelkezik. A szalag szintén fehér színű, fehér papír bélésen, zöld 3M logóval.

Cikkszámok

Cikkszám 908750503M
EAN 4001895910791
UBB 500614762358
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz 908750
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.