text.skipToContent text.skipToNavigation

3M szalagadagoló H-10 H10 H10


A Scotch® Filament Tape Hand Dispenser H10 egy hordozható, nagy ütésállóságú, tartós kézi egység, amelyet kifejezetten a Scotch® Filament Tapes keskeny szélességű tekercsek felhasználásával történő dobozzárási alkalmazásokhoz terveztek.A Scotch® Filament Tape Hand Dispenser H10 egy könnyű, nagy ütésállóságú műanyagból készült, kifejezetten dobozzáráshoz

Cikkszám 6X321806
Max. görgő szélessége (mm) 25
Márka 3M
Model Scotch
Type 7000031087
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. görgő szélessége (mm) 25
Márka 3M
Model Scotch
Type 7000031087

Leírás

A Scotch® Filament Tape Hand Dispenser H10 egy hordozható, nagy ütésállóságú, tartós kézi egység, amelyet kifejezetten a Scotch® Filament Tapes keskeny szélességű tekercsek felhasználásával történő dobozzárási alkalmazásokhoz terveztek.A Scotch® Filament Tape Hand Dispenser H10 egy könnyű, nagy ütésállóságú műanyagból készült, kifejezetten dobozzáráshoz tervezett kézi adagolóban kínál kényelmet és irányítást. Ez a konstrukció tartósságot és hordozhatóságot biztosít, így ideális választás raktári, szállítási és irodai környezetbe, ahol keskeny szélességű szalagokat használnak. Éles, szénacél pengéje révén könnyedén vágja a 12 mm (1/2 hüvelyk) keskeny és 25 mm (1 hüvelyk) széles filamentszalag-tekercseket. A penge süllyesztett a nagyobb biztonság érdekében. A Scotch® kézi szalagadagoló nélkülözhetetlen eszköz mindenütt, ahol termékeket dolgoznak fel, csomagolnak át vagy készítenek elő a forgalmazáshoz. Fogyasztási cikkek, elektronika, élelmiszer- és italgyártás, általános ipari, orvosi, irodai, MRO, papír, nyomtatás, raktárak, ipari üzemek, e-kereskedelmi szállítási műveletek és kiskereskedelmi elosztóhelyek - csak néhány hely, ahol ezek a hasznos eszközök megtalálhatók. A dobozok lezárásán kívül hasznosak a kombináláshoz, megerősítéshez, kötegeléshez és egyéb műveletekhez is. A kézi szalagadagoló szinte minden termelési igényhez megfelelő súlyban és méretben megtalálható

Cikkszámok

Cikkszám 6X321806
UBB 500667421100
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz H10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.